- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ポリエステル ロープ 12mmのおすすめ人気ランキング
ポリエステル ロープ 12mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新280件の「ポリエステル ロープ 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丈夫なロープ」、「耐水ロープ」、「2連はしご ロープ」などの商品も取り扱っております。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
1個
¥12,100税込¥13,310
当日出荷
ユタカメイクポリエステルロープ万能パック 12Φ×20m
トラスコ品番794-6171質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
水にぬれても固くなりにくい素材です。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端サツマ加工色白
ユタカメイクポリエステルロープ万能パック 12Φ×30m
トラスコ品番794-6180質量(g)2430RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
稲葉製綱スパンエステルロープ
ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。
用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
稲葉製綱ハイラインロープ 黒
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
稲葉製綱スーパーロープ GG
ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。
またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。
また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。
他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。